Fraise à dresser à 90° 20/3 mm

Réf.: 215177 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée XNEX 040308
Jeu de vis pour plaquettes 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215177 20/3
EAN / GTIN 4062406570033

Description

Exécution:

Le système de fraisage pour un fraisage d’épaulements progressif. La taille de plaquette compacte garantit une stabilité exceptionnelle avec un nombre d’arêtes de coupe très élevé - pour une productivité maximale.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l’embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes