XNEX 040308 UNI

Réf.: 215199 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 040308
Type UNI
Nuance HB735
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 6
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215199 UNI
EAN / GTIN 4062406569938

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 3 arêtes. Nuances de coupe performantes pour une sécurité de processus extrême.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :