DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,0 mm

Réf.: 220307 10/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Angle d'hélice: 37

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
⌀ tête de coupe D 10 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Nombre de dents Z 4
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 37 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Tolérance ⌀ nominal f8
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
⌀ D2 9,6 mm
Longueur de col L1 15 mm
Longueur totale L 20 mm
Interface DUO-LOCK DL10
Ouverture de clé 8 mm
Couple de serrage recommandé 20 Nm
Rayon d'angle 1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,03 mm
Type de queue avec filetage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220307 10/1,0
EAN / GTIN 4034221141194
Réf. fabricant DL10F1004MN1000R1.00D-

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier