DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 20/2,0 mm

Réf.: 220307 20/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Angle d'hélice: 37

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
⌀ tête de coupe D 20 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Nombre de dents Z 4
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 37 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Tolérance ⌀ nominal f8
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
⌀ D2 19,3 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale L 40 mm
Interface DUO-LOCK DL20
Ouverture de clé 16 mm
Couple de serrage recommandé 80 Nm
Rayon d'angle 2 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,05 mm
Type de queue avec filetage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220307 20/2,0
EAN / GTIN 4034221142016
Réf. fabricant DL20F1004MN2000R2.00D-

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier