• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, non revêtu, ⌀ f9 D1/R: 12/1,5mm

Réf.: 220307 12/1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1/R (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Nombre de dents Z: 4
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
⌀ tête de coupe D 12 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Nombre de dents Z 4
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 37 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Tolérance ⌀ nominal f8
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
⌀ D2 11,5 mm
Longueur de col L1 18 mm
Longueur totale L 24 mm
Interface DUO-LOCK DL12
‌Ouverture de clé SW 9,5 mm
Couple de serrage recommandé 30 Nm
Rayon d'angle 1,5 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,03 mm
Type de queue avec filetage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 220307 12/1,5
EAN / GTIN 4034221141538
Réf. fabricant DL12F1004MN1200R1.50D-
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.
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
Connectez-vous