Serre-joint à main réversible 160 mm

Réf.: 860280 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 20×5 mm
Ecartement 75 mm - 235 mm
Capacité de serrage 160 mm
Porte-à-faux 85 mm
Force serrage max. 1 200 Nm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860280 160
EAN / GTIN 4008158028521
Réf. fabricant DUO16-8

Description

Exécution:

Rail en acier étiré, bruni. Coulisseau, valet, corps et levier de pompe en polyamide renforcé de fibres de verre (incassable). Grandes surfaces de serrage planes permettant un serrage autour du rail. Bouton rotatif pratique pour un passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d’écartement. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour une pression de serrage réduite (max. 1200 N). Passage rapide de la fonction de serrage à la fonction d’écartement.