Kit de palpage numérique µFinder GT, Type: 22

Réf.: 434718 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: TESA Link Connector TLC; Interface Digimatic; Interface Digimatic

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage 1 mm
Lecture commutable mm / pouce
Interface TESA Link Connector TLC; Interface Digimatic; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Force de mesure 0,63 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
Type de produit Indicateur à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434718 22
EAN / GTIN 7630041143676
Réf. fabricant 04430013P2

Description

Exécution:

Kit mobile de haute précision pour les mesures de parallélisme et de rectitude, ainsi que pour l'alignement de machines dans le cadre du contrôle qualité et du service.
Afficheur portatif robuste avec affichage combiné graduations/chiffres pour palpeurs de mesure inductifs. Lecture claire et sans erreur grâce aux graduations détaillées. Mode zoom 5x. Très grande autonomie: plus de 300 heures. Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et à la surface Soft-Touch.
Palpeur de précision polyvalent:
  • Touche mobile précise à bille.
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
  • Insensible aux variations de température et aux forces latérales grâce au roulement à bille.
  • Excellente protection électromagnétique.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

Livraison:

Avec mode d'emploi, afficheur portatif TWIN-T10 434716 réf. T10, 4× piles 081561 réf. LR6, petit support magnétique, valise.
Avec palpeur de mesure axial 434777 réf. GT22.