Module Millimar N 1702 N1702M

Réf.: 402753 N1702M
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 402753 N1702M
EAN / GTIN 2050002079519

Description

Exécution:

Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M-HR
  • Modules de bus RS-485 librement combinables
  • Modules de raccordement performants pour l’analyse de capteurs de mesure (inductifs)
  • Résolution élevée du signal de mesure, 0,01 µm
  • Requête de données synchrone de plusieurs palpeurs de mesure connectés
  • Raccordement des modules N 1700 au logiciel de configuration et d’analyse intelligent et universel Millimar Cockpit via le port USB
  • Raccordement de tous les types de palpeurs de mesure offrant une compatibilité avec un seul et même module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client
  • Débit théorique des données de bus de 4189 valeurs/s (selon le nombre de canaux raccordés)

Caractéristique(s):

Type de produit: N 1702 M-HR
Incrément numérique µm: 0,01
Plage de mesure palpeur inductif: ± 200
Entrées de palpeur: 2
Compatibilité: Mahr, Mahr 1340, demi-pont Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Configuration: Logiciel Millimar Cockpit
Débit de transmission des données: 4189 Hz
Erreur admissible: 0,3% (min. 0,04 μm)
Interface de données: RS-485
Alimentation électrique: + 5 V depuis le bus N 1700
Consommation électrique : 115 mA
Indice de protection IP: IP 42
Température de service MIN: 10 °C
Température de service MAX: 35 °C
Température de fonctionnement min.: 0 °C
Température de fonctionnement max.: 40 °C
Coefficient de température: 0,02 µm/°C
Poids du produit: 0,27 kg

Utilisation:

Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour réaliser des tâches de mesure spécifiques au client.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript