{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Flux lumineux | 120 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 50 lm | |
Flux lumineux niveau 3 | 15 lm | |
Durée d'éclairage | 0,5 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 1 h | |
Durée d'éclairage niveau 3 | 5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Longueur totale | 103 mm | |
⌀ tête | 15 mm | |
Poids | 36 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081468 P2R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020367 | |
Réf. fabricant | 502176 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lampe de poche à LED Core avec batterie, Type: P2R-CORE
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
124 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Longueur totale | 103 mm | 158 mm |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 54 |
Durée d'éclairage | 0,5 h | 2 h - 8 h |
Flux lumineux | 120 lm | 450 lm |
Flux lumineux niveau 2 | 50 lm | 300 lm |
Type de produit | Lampes de poche | Lampes de poche |