Portique de rangement d’équipements d’élingage S

Réf.: 918620 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Portique de rangement d’équipements d’élingage AG2000KS RAL7035
Hauteur 1 830 mm
Largeur 1 890 mm
Profondeur 900 mm
Nombre de crochets 12
Charge admissible par crochet 75 kg
Charge admissible max. 1 000 kg
Poids 91 kg
Pertinent pour le configurateur non
Type de produit Chariot pour équipements d’élingage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918620 S
EAN / GTIN 2050002064089
Réf. fabricant AG2000KS-7035

Description

Exécution:

Supports en tube d’acier pour le rangement d’équipements d’élingage, tels que chaînes, cordes, sangles de levage, etc. Avec 2 traverses réglables en hauteur et 12 crochets doubles galvanisés réglables. Démontage et remontage aisés pour une utilisation mobile sur chantiers. Livraison en éléments séparés, montage aisé avec instructions.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Crochets doubles galvanisés réglables supplémentaires, voir code art. 918623 réf. 6 à l’adresse www.hoffmann-group.com.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange