Exécution:
Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Une paroi longitudinale avec tubes pour accrochage. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
Norme:
EN 1757-3
Coloris:
Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.