{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couleurs disponibles | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume de la benne | 300 l | |
Hauteur | 835 mm | |
Longueur | 1 260 mm | |
Largeur | 770 mm | |
Hauteur bords de déversement | 740 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 300 mm | |
Charge admissible | 750 kg | |
Sécurité antibasculement | oui | |
Avec câble | oui | |
Domaine d'utilisation | Pour matières solides | |
Poids | 112 kg | |
Type de produit | Bennes basculantes |
Référence article | 919950 300 | |
EAN / GTIN | 2050001936790 |