Socle pour blocs d’alimentation 275×630 mm 50 mm

Réf.: 933713 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 50 mm
Largeur 275 mm
Profondeur 630 mm
Pour largeur d'armoire 275 mm
Cache arrière amovible non
Cache avant amovible non
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933713 50
EAN / GTIN 4045197678157

Description

Exécution:

En tôle d’acier.

Adapté(s) pour:

Blocs d’alimentation 933710, 933712 réf. 240V et 933712 réf. Luft.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.