{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 160 mm | |
Longueur L | 78 mm | |
Largeur B | 35 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Entraxe a | 15 mm | |
Entraxe b | 22 mm | |
Largeur de rainure D | 17 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M12 | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313450 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193441 | |
Réf. fabricant | 1028175 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 160
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 15 mm | 12 mm |
Largeur B | 35 mm | 36 mm |
Pour type de mandrin | 160 mm | 160 mm |
Pour filetages DIN 912 | M12 | M12 |
Hauteur H | 40 mm | 53 mm |
Longueur L | 78 mm | 67 mm |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |