{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 250 mm | |
Longueur L | 92 mm | |
Largeur rainure D +0,01 | 19,03 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Filetage | M12 | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314030 250 |