Disque à lamelles 100

Réf.: 555917 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.60 / Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Couleur brun
Vitesse de rotation recommandée 7 500 min-1
Vitesse de rotation max. 13 000 min-1
Type de produit Disque à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555917 100
EAN / GTIN 4067263290599

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon en étoile avec filetage. Type de nylon robuste et résistant au déchirement, pas d’effilochage au niveau des arêtes. 3 couches.

Utilisation:

Pour le nettoyage, l’ébavurage et la finition d’endroits difficiles d’accès, tels que alésages, filetages intérieurs, tubes et évidements. Utiliser avec une queue de serrage 555920.