Paire de gants HyFlex® 11-423

Réf.: 094471
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  14.40
  • De 12
    De CHF  12.00
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
142 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: B

Description

Exécution:

HyFlex® 11-423. Revêtement nitrile PU à base aqueuse. Sans silicone ni DMF. Résistants à la chaleur jusqu'à 100 °C. Conviennent notamment à la découpe de pièces sèches ou recouvertes d'huile.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Produits adaptés

De la même série "HyFlex®"