• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Handschoenen, paar HyFlex® 11-423

Artikelnummer: 094471
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 12,98
  • van 12
    vanaf € 10,82
op aanvraag
Leverbaar
584 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: B

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-423. PU-nitrillaag op waterbasis. Vrij van siliconen en DMF. Hittebestendig tot 100 °C. Bijzonder geschikt voor het bijsnijden van droge of oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HyFlex®"