• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-423

Št. art.: 094471
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 12,98 €
  • od 12
    od 10,82 €
po ponudbi
Dobavljivo
584 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-423. PU-nitrilna prevleka na vodni osnovi. Brez silikona in DMF. Odpornost na vročino do 100 °C. Posebej primerno za rezanje suhih ali v olje namočenih delov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HyFlex®"