{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| t d | 165 mm | |
| d0 | 20 mm | |
| t fix | 30 mm | |
| clé de | 30 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| T inst | 200 Nm | |
| type | FBN II 20/30 | |
| l | 184 mm | |
| M x ls | M20x50 | |
| hef | 105 |
| Référence article | 417809 | |
| Numéro de catalogue | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209455739 | |
| Réf. fabricant | 45573 |