{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| d0 | 12 mm | |
| t fix | 80 mm | |
| clé de | 19 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| T inst | 50 Nm | |
| type | FBN II 12/80 | |
| l | 176 mm |
| Référence article | 417700 | |
| Numéro de catalogue | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209452653 | |
| Réf. fabricant | 45265 |