fischer Goujon acier zingué FBN II 12/5 K

Réf.: 417693 N° catalogue.: 4980
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièce
  • Etapes de la commande : 20 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 480 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

t d 75 mm
d0 12 mm
t fix 5 mm
clé de 19 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
T inst 50 Nm
type FBN II 12/5 K
l 86 mm
M x ls M12x39
hef 50

Identification et classification

Référence article 417693
Numéro de catalogue 4980
EAN / GTIN 4006209452721
Réf. fabricant 45272