fischer Goujon acier zingué FBN II 10/5 K

Réf.: 417682 N° de catalogue.: 4980
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
10 900 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

t d 63 mm
d0 10 mm
t fix 5 mm
clé de 17 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
T inst 30 Nm
type FBN II 10/5 K
l 71 mm
M x ls M10x31
hef 40

Identification et classification

Référence article 417682
Numéro de catalogue 4980
EAN / GTIN 4006209409466
Réf. fabricant 40946