fischer Goujon acier zingué FBN II 8/30

Réf.: 417678 N° de catalogue.: 4980
Prix par 100 Pièce (CHF 1,26 / 1 Pièce)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
8 500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

t d 86 mm
d0 8 mm
t fix 30 mm
clé de 13 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
T inst 15 Nm
type FBN II 8/30
l 91 mm
M x ls M8x59
hef 40

Identification et classification

Référence article 417678
Numéro de catalogue 4980
EAN / GTIN 4006209407004
Réf. fabricant 40700