Vis à oeillet forme LB filetage long DIN 444B-4.6 zingué bleu M24x200mm

Réf.: 2112086 N° catalogue.: 3116
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2,250.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièce
  • Etapes de la commande : 5 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 444B
L 200 mm
d1 M24
classe de résistance 4.6
empreinte sans entraînement
b 60 mm
matériau acier
d3 45 mm
surface zinguée bleu
Forme de tête sans tête
s 25 mm
d2 22 mm

Identification et classification

Référence article 2112086
Numéro de catalogue 3116
EAN / GTIN 7612428070522
Réf. fabricant 004444140240200

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier