Vis à oeillet forme LB filetage long DIN 444B-4.6 zingué bleu M8x60mm

Réf.: 2112249 N° catalogue.: 3116
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 157.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 444B
L 60 mm
d1 M8
classe de résistance 4.6
empreinte sans entraînement
b 22 mm
matériau acier
d3 18 mm
surface zinguée bleu
Forme de tête sans tête
s 9 mm
d2 8 mm

Identification et classification

Référence article 2112249
Numéro de catalogue 3116
EAN / GTIN 7612428071758

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge