Vis à oeillet forme LB filetage long DIN 444B-4.6 zingué bleu M12x140mm

Réf.: 584277 N° catalogue.: 3116
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 440.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 444B
L 140 mm
d1 M12
classe de résistance 4.6
empreinte sans entraînement
b 36 mm
matériau acier
d3 25 mm
surface zinguée bleu
Forme de tête sans tête
s 14 mm
d2 12 mm

Identification et classification

Référence article 584277
Numéro de catalogue 3116
EAN / GTIN 7610106176108