Vis à oeillet forme LB filetage long DIN 444B-4.6 zingué bleu M10x80mm

Réf.: 654011 N° catalogue.: 3116
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 207.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 444B
L 80 mm
d1 M10
classe de résistance 4.6
empreinte sans entraînement
b 26 mm
matériau acier
d3 20 mm
surface zinguée bleu
Forme de tête sans tête
s 12 mm
d2 10 mm

Identification et classification

Référence article 654011
Numéro de catalogue 3116
EAN / GTIN 7612428239950
Réf. fabricant 4441080461