{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 444B | |
| L | 120 mm | |
| d1 | M20 | |
| classe de résistance | 4.6 | |
| empreinte | sans entraînement | |
| b | 46 mm | |
| matériau | acier | |
| d3 | 40 mm | |
| surface | zinguée bleu | |
| Forme de tête | sans tête | |
| s | 22 mm | |
| d2 | 18 mm |
| Référence article | 579709 | |
| Numéro de catalogue | 3116 | |
| EAN / GTIN | 7610106153185 |