fischer Goujon acier zingué FBN II 16/25

Réf.: 417706 N° de catalogue.: 4980
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 226.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

t d 129 mm
d0 16 mm
t fix 25 mm
clé de 24 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
T inst 100 Nm
type FBN II 16/25
l 145 mm
M x ls M16x89
hef 80

Identification et classification

Référence article 417706
Numéro de catalogue 4980
EAN / GTIN 4006209455647
Réf. fabricant 45564