{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| t d | 66 mm | |
| d0 | 8 mm | |
| t fix | 10 mm | |
| clé de | 13 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| T inst | 15 mm | |
| type | FBN II 8/10 | |
| l | 71 mm | |
| M x ls | M8x39 | |
| hef | 40 |
| Référence article | 417675 | |
| Numéro de catalogue | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209406649 | |
| Réf. fabricant | 40664 |