{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| t d | 80 mm | |
| d0 | 12 mm | |
| t fix | 10 mm | |
| clé de | 19 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| T inst | 50 Nm | |
| type | FBN II 12/10 K | |
| l | 91 mm | |
| M x ls | M12x44 | |
| hef | 50 |
| Référence article | 417694 | |
| Numéro de catalogue | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209452738 | |
| Réf. fabricant | 45273 |