{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| t d | 56 mm | |
| d0 | 8 mm | |
| t fix | 10 mm | |
| clé de | 13 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| T inst | 15 Nm | |
| type | FBN II 8/10 K | |
| l | 61 mm | |
| M x ls | M8x29 | |
| hef | 30 |
| Référence article | 417674 | |
| Numéro de catalogue | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209408070 | |
| Réf. fabricant | 40807 |