fischer Goujon acier zingué FBN II 10/70

Réf.: 417689 N° catalogue.: 4980
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 116.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièce
  • Etapes de la commande : 20 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

t d 138 mm
d0 10 mm
t fix 70 mm
clé de 17 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
T inst 30 Nm
type FBN II 10/70
l 146 mm
M x ls M10x100
hef 50

Identification et classification

Référence article 417689
Numéro de catalogue 4980
EAN / GTIN 4006209409312
Réf. fabricant 40931