Bandes de polissage diamantées CaraFin élastique, 25×120 mm, Grain: D64µm

Réf.: 557521 D64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
549 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CaraFin
Dimensions 25×120 mm
Abréviation de l'abrasif D
Longueur 120 mm
Largeur 25 mm
Etape de polissage Polissage
Type de produit Bloc de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Réf. fabricant 557521 D64

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Bandes de polissage auto-adhésives. Face supérieure en PU élastique, avec une face à revêtement de diamant monocristallin.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

Utilisation:

Avec support pour bandes abrasives 557900.
Convient pour le polissage à sec et lubrifié.
Ponçage de finition précis de surfaces rectifiées ou tournées avec précision (Rz < 3 µm). Il est recommandé d'augmenter légèrement la pression d'appui.

Adapté(s) pour:

Supports souples pour bandes abrasives 557900.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier