Bride de serrage réglable coudée, Largeur rainure a: 10mm

Réf.: 370720 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316V
Largeur rainure a 10 mm
Hauteur serrage h 22 mm - 46 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 Réf. 101080
Longueur L 100 mm
Largeur B 11 mm
Hauteur H 15 mm
Ecartement e pointe/rainure 36 mm
Longueur rainure f 32 mm
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370720 10
EAN / GTIN 4020772071271
Réf. fabricant 71274

Description

Exécution:

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d’appui (sans levier de serrage).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).