Video-Messmikroskop MM-OS

Artikel-Nr.: 491915
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Das hochwertige Video-Messsystem in Verbindung mit der bedienerfreundlichen M3 Mess-Software eignet sich besonders zur schnellen Messung und Vergleichsmessung von flachen Bauteilen.
  • Langlebiges LED-Auflicht für eine klare und homogene Ausleuchtung des Werkstücks.
  • Telezentrisches, dimmbares LED-Durchlicht.
  • Aluminium-Granitbasis und Messtisch mit Gewindebohrungen zur Fixierung von Spannsystemen.
  • Hochauflösende Farbkamera mit telezentrischem Objektiv.
  • Extrem anwenderfreundliche, intuitiv bedienbare M3 Mess-Software inklusive DXF-Funktion. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch automatische Kantenerkennung.
  • Sekundenschnelle, automatische Bauteilerkennung bei beliebigen Verdrehwinkeln.
  • Durch die mechanische Höhenverstellung mit Skala lässt sich die Messebene dem Messobjekt und der Spannvorrichtung individuell und reproduzierbar anpassen.

Verwendung:

  • Sekundenschnelles Messen, Bemaßen und Bewerten von flachen Bauteilen wie O-Ringe, Scheiben, Stecker in einem Messvorgang.
  • Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z.B. in Fertigung, Messraum oder Wareneingang.
  • Universell einsetzbares Mess-System in kompakter Bauweise.

Lieferumfang:

Inklusive Multitouch Panel PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal. Technische Änderungen und Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb