Gefräste Feile, halbrund, grob, Länge ohne Angel: 250mm

Artikel-Nr.: 519160 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: D
  • Norm: DIN 7264

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad grob
Schneidenabstand ca. 3 mm
Form D
Querschnitt 23×7 mm
Länge ohne Angel 250 mm
Norm DIN 7264
für Material Leicht- und Weichmetalle, Kunststoffe, Holz, Leder usw.
Produktart Gefräste Feile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519160 250
EAN / GTIN 2050001696267

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. Kein Zusetzen.
Halbrund hohl, halbstumpf auslaufend, Schneiden nur außenseitig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb