{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 320 mm | |
Spannweite | 49 mm | |
Rohr-⌀ | 1 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
S-Maul | ja | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810740 1 | |
EAN / GTIN | 4005887265302 | |
Herstellernummer | 87100010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 96.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF 35.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 28.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | ganz geschmiedet | ganz geschmiedet |
Rohr-⌀ | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll |
schwedische Form | ja | ja | ja |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |