• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 309861 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 16 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M8
Gewindelänge 16 mm
Kopf-⌀ 20 mm
Kopfstärke 6 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Herstellernummer 102.11.16
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.
Kühlmittelabgabe über seitliche Bohrungen.

Hinweis:

Kompatibel zu
  • Schnittstelle HSK, PSC.
  • Schnittstelle SK und BT nur mit Aufnahmeform ADB.