Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen, Form AD 1

Artikel-Nr.: 303082 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6383
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme BT 40
Norm DIN 6383
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm
Auskraglänge A-Maß 50 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303082 1
EAN / GTIN 4062406112479

Beschreibung

Ausführung:

Innen und Außen geschliffen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit MK-Schaft.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile