Fächerschleifer (A), Korn 60, Kopf-⌀×Kopfbreite: 15X15mm

Artikel-Nr.: 554100 15X15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
123 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 60
Kopf-⌀ 15 mm
Kopfbreite 15 mm
Schaft-⌀ 3 mm
empfohlene Drehzahl 24.000 min-1
maximale Drehzahl 35.000 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554100 15X15
EAN / GTIN 4045197802361
Herstellernummer 554100 15X15

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit Normalkorund (A) bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb