Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 211 7

Artikel-Nr.: 094797 7
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKMOPT)

Produktdetails

Technische Daten

Serie Flextril™
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Flextril™ 211
Handschuhgröße 7
EN 374 Typ A (JKMOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Länge 350 mm
Stärke 1,3 mm
Farbe blau/grau
Verwendung mehrweg
Wandstärke 1,3 mm
Norm/Verordnung EN 374
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094797 7
EAN / GTIN 13603835714117
Herstellernummer 33-3150E/7S

Beschreibung

Ausführung:

Flextril™ 211. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit leichtem Schnittschutz. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.