KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-LD, für Hochvorschubfräser, CA6535, Typ 10

Artikel-Nr.: 222084 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
Preis für 10 Stück: CHF 169.50
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT100420-ER-LD
Typ S
Eckenradius 2 mm
Sorte CA6535
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 3,5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,03 − 1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Wendeplattengröße 10
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222084 10
Kopieren
EAN / GTIN 4960664708277
Kopieren
Herstellernummer TMA05608
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Inconel
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
30
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die LD-Geometrie ist auch geeignet für hohe Schnitttiefen (ap max= 5 mm) bei moderatem Vorschub.
Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb