Wasserwaage mit zuschaltbarem Magnet Set 3-teilig 400 mm

Artikel-Nr.: 461711 400
Rabatt
192.60 CHF
Setpreis 3 Stück (CHF 48.33 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Magnet zuschaltbar
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Durchgriff nein
Länge 400 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461711 400
EAN / GTIN 4062406206659

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, eloxiertes Aluprofil. Plane und prismatische Messfläche. Der zuschaltbare Magnet wirkt an ebenen Flächen und z. B. auch an Rohren. Kantenlose Libellen mit Lupeneffekt schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblasen. Vertikale Kopf-Libelle auch von oben sehr gut ablesbar. Fehlergrenze bei Überkopfmessung: 0,5 mm/m.

Lieferumfang:

3 × Wasserwaage Nr. 467010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb