• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Nivel de burbuja con imán conmutable, juego de 3 piezas 400 mm

Número de artículo: 461711 400
Descuento
187,96 €
Establecer precio 3 Unidad (43,90 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
82 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0,5 mm/m
Imán conectable
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Orificio de agarre no
Longitud 400 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461711 400
EAN / GTIN 4062406206659

Descripción

Ejecución:

Perfil de aluminio anodizado estable. Superficie de medición plana y prismática. El imán conmutable actúa en superficies planas y, p. ej., también en tubos. Los visores sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. Margen de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.

Volumen de suministro:

3 niveles de burbuja n.º 467010.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript