Vodováha se zapínatelným magnetem, 3dílná sada 400 mm

Artiklové číslo: 461711 400
Sleva
4919,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1141,33 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Magnet možné připojení
Počet horizontálních libel 1
Počet vertikálních libel 1
Průhmat ne
Délka 400 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 461711 400
EAN / GTIN 4062406206659

Popis

Provedení:

Stabilní, eloxovaný hliníkový profil. Rovinná a prizmatická měřicí plocha. Zapínatelný magnet působí na rovných plochách a také např. u trubek. Libely bez hran s efektem lupy zajišťují nezkreslený pohled na vzduchové bubliny libely. Vertikální libelu s hlavou lze velmi dobře odečítat i shora. Mezní chyba při měření nad hlavou: 0,5 mm/m.

Rozsah dodávky:

3 × vodováha č. 467010.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly