Schlosserhammer, französisches Modell mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 200g

Artikel-Nr.: 750650 200
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 200 g
Kopflänge L 75 mm
Bahnhöhe H 25 mm
Stiellänge 260 mm
funkenfrei nein
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750650 200
EAN / GTIN 4016134509124
Herstellernummer 5029030200

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit Hickorystiel.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb