Anti-Rutschmatten-Set 5-teilig 27X27

Artikel-Nr.: 960613 27X27
(CHF 259.24 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Ausführung Zuschnitt
Breite 459 mm
Tiefe 459 mm
Stärke 2 − 3 mm
passend für Schublade in E 27×27 E
Material PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet.
Oberfläche offen
Farbe anthrazit
Set-Inhalt 5
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960613 27X27
EAN / GTIN 2050001922465
Herstellernummer 960613 27X27

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1 %, RoHS konform.
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
    für Schubladen in E Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb