Anti-Rutschmatten-Set 5-teilig 64X36

Artikel-Nr.: 960613 64X36
(CHF 197.45 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Ausführung Zuschnitt
Breite 1.088 mm
Tiefe 612 mm
Stärke 2 − 3 mm
passend für Schublade in E 64×36 E
Material PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet.
Oberfläche offen
Farbe anthrazit
Set-Inhalt 5
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960613 64X36
EAN / GTIN 2050001854629
Herstellernummer 960613 64X36

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1 %, RoHS konform.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    für Schubladen in E Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb